Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 340 TypN D.6,6mm HSS pr


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Spiralbohrer DIN 340 TypN D.6,6mm HSS pr
Spiralbohrer DIN 340 TypN D.6,6mm HSS pr
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-171949
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448515456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSS · DIN 340 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 3,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für tiefe Löcher sowie zum Bohren durch Bohrbuchsen in Stahl und GussIndustriequalitätWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,13mm/U· Qualität: profilgeschliffen· Baulänge: lang
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
6,6 mm
Gesamtlänge:
148 mm
Spirallänge:
97 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Norm:
DIN 340
Schneidstoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, din340 typ n, din 340, Bohrer, Metallbohrer, Eisenbohrer, Stahlbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, 4000861066
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,56*
€ 2,33*
19 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,68*
€ 2,34*
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,90*
€ 2,66*
25 Tage
nicht lagernd
35
pro Box
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 2,77*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 5,50*
ab € 2,01*
€ 2,86*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Box
ab 10 Boxen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Box
ab 25 Boxen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,56* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 11,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861057
ab € 1,10*
Ähnlich
PROMAT
4000861058
ab € 1,10*
Ähnlich
PROMAT
4000861059
ab € 1,10*
Ähnlich
PROMAT
4000861061
ab € 1,18*
Ähnlich
PROMAT
4000861062
ab € 1,19*
Ähnlich
PROMAT
4000861063
ab € 1,19*
Ähnlich
PROMAT
4000861064
ab € 1,19*
Ähnlich
PROMAT
4000861065
ab € 1,20*
Ähnlich
PROMAT
4000861060
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.