Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Badetuchhalter RONDO 2 800mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emco Badetuchhalter RONDO 2 800mm chrom
Emco Badetuchhalter RONDO 2 800mm chrom
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1714985
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     456000180
EAN/GTIN:
     4018445071369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
badetuchhalter 80 cm
Emco Badetuchhalter RONDO 2 800mm chrom
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
90 mm
Accessoireart:
Badetuchhalter
Montage:
Wandmontage
Material:
Metall
Designer:
Nexus Product Design
Oberfläche:
verchromt
Farbe:
chrom
Weitere Suchbegriffe: badetuchhalter, Trocken-Reck, Doppelbadetuchhalter, 1.30E+11, 6000697304
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 41,46*
€ 54,06*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 43,46*
€ 56,42*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 44,39*
€ 57,53*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,41*
€ 62,75*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,22*
€ 64,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
306000181
ab € 32,46*
Ähnlich
EMCO Bad
336000160
ab € 62,35*
Ähnlich
EMCO Bad
336000180
ab € 65,34*
Ähnlich
EMCO Bad
076000160
ab € 23,85*
Ähnlich
EMCO Bad
076000180
ab € 26,99*
Ähnlich
EMCO Bad
456000145
ab € 49,02*
Ähnlich
EMCO Bad
456000160
ab € 37,80*
Ähnlich
EMCO Bad
356000160
ab € 69,17*
Ähnlich
EMCO Bad
356000180
ab € 74,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.