Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Badetuchhalter RONDO 2 800mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000697304
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     456000180
EAN/GTIN:
     4018445071369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
badetuchhalter 80 cm
Weitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Etagen 1· Anzahl der Handtuchhalter 1· Ausführung Abdeckrosette rund· Durchmesser 20mm· Farbe (1) Chrom· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Haken für Waschlappen Nein· Mit wechselbarer Abdeckkappe/Rosette Nein· Oberflächenbehandlung poliert· Profil rundes Rohr· Schlagwort badetuchhalter· Tiefe (1) 90mm· Verdeckte Befestigung Ja· Werkstoff Messing
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Badetuchhalter
Weitere Suchbegriffe: badetuchhalter, 0130285532500, Doppelbadetuchhalter, Trocken-Reck
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 41,35*
€ 54,29*
19 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 43,37*
€ 56,54*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 44,44*
€ 57,73*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,62*
€ 63,07*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,32*
€ 66,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
306000181
ab € 32,50*
Ähnlich
EMCO Bad
336000160
ab € 62,20*
Ähnlich
EMCO Bad
336000180
ab € 65,30*
Ähnlich
EMCO Bad
076000160
ab € 23,78*
Ähnlich
EMCO Bad
076000180
ab € 26,97*
Ähnlich
EMCO Bad
456000145
ab € 48,98*
Ähnlich
EMCO Bad
456000160
ab € 37,87*
Ähnlich
EMCO Bad
356000160
ab € 69,63*
Ähnlich
EMCO Bad
356000180
ab € 74,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.