Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMCO 456000180 Emco Badetuchhalter RONDO 2 800mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 456000180 Emco Badetuchhalter RONDO 2 800mm chrom
EMCO 456000180 Emco Badetuchhalter RONDO 2 800mm chrom
EMCO 456000180 Emco Badetuchhalter RONDO 2 800mm chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2019337414
Hersteller:
     EMCO
Herst.-Nr.:
     456000180
EAN/GTIN:
     4018445071369
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
badetuchhalter 80 cm
Emco Badetuchhalter RONDO 2 800mm chrom Badetuchhalter 800 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Etagen: 1 · Anzahl der Handtuchhalter: 1 · Ausführung Abdeckrosette: rund · Farbe (1): Chrom · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Haken für Waschlappen: Nein · Mit wechselbarer Abdeckkap
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
456000180
Werksnummer:
6000697304
Länge netto mm:
850,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,660000
Gewicht brutto Kg:
0,660000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
chrom
Produktart:
Badetuchhalter
Weitere Suchbegriffe: badetuchhalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 41,46*
€ 54,06*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 43,46*
€ 56,42*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 44,39*
€ 57,53*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,41*
€ 62,75*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,22*
€ 64,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
306000181
ab € 32,46*
Ähnlich
EMCO Bad
336000160
ab € 62,35*
Ähnlich
EMCO Bad
336000180
ab € 65,34*
Ähnlich
EMCO Bad
076000160
ab € 23,85*
Ähnlich
EMCO Bad
076000180
ab € 26,99*
Ähnlich
EMCO Bad
456000145
ab € 49,02*
Ähnlich
EMCO Bad
456000160
ab € 37,80*
Ähnlich
EMCO Bad
356000160
ab € 69,17*
Ähnlich
EMCO Bad
356000180
ab € 74,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.