Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Dusch-Haltegriff SYSTEM 2 links, mit Ummantelung chrom/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1714930
Hersteller:
     EMCO
Herst.-Nr.:
     357021208
EAN/GTIN:
     4018445080576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff
inkl. Befestigungsmaterial / Fasteningmaterial: 3 x Fischer- Dubel / Plug - UX 8 x 50 mm 3 x SHR - SEKPF - HO - A2 - Z3 - 6 x 70 Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Befestigungspunkte: 9 · Ausführung: abgewinkelt · Ausrichtung: links · Länge Teil 1 (größtes Teil): 449mm · Länge Teil 3 (vertikales Teil): 1137mm · Material Wandbefestigung: rostfreier Stahl · Mit Brausehalter: Nein · Mit Brausestangenkombination: Nein · Oberflächenschutz: chromatisiert · RAL-Nummer: 9005 · Verdeckte Befestigung: Nein · Werkstoff: Messing · Winkel: 90°
Weitere Informationen:
Farbe:
chrom/schwarz
Montage:
Wandmontage
Oberfläche:
poliert
Tiefe:
90 mm
Material:
Metall/Kunststoff
Länge:
1137x449 mm
Ausstattung:
mit angebogener Brausestange, mit Ummantelung
Variante:
abgewinkelt, Ausführung links
Accessoireart:
Haltegriff
Serie:
system 2
Marke:
EMCO
Designer:
Signoform
Befestigungsart:
Wand
Weitere Suchbegriffe: Wandhaltegriff, Wannengriff, Duschhandlauf, Duschreling, duschhandlauf chrom, bad haltegriff, 0130285704, Eckgriff, Fingergriff, Griff, Haltegriff, Haltestange, Handlauf, Reling, Seitenwandgriff, Sicherheitsgriff, Winkelgriff, Winkel-Haltegriff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
68 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 222,78*
€ 260,02*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,12*
€ 262,61*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 240,15*
€ 285,52*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 256,78*
€ 295,28*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 612,08*
€ 721,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,18*
€ 858,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,45*
€ 840,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,30*
€ 807,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,92*
€ 778,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 640,42*
€ 762,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,08*
€ 728,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
357000110
€ 183,50*
Ähnlich
EMCO Bad
357021210
€ 186,84*
Ähnlich
EMCO Bad
357000108
€ 260,92*
Ähnlich
EMCO Bad
357000109
€ 258,82*
Ähnlich
EMCO Bad
357021209
€ 261,22*
Ähnlich
EMCO Bad
355100100
€ 298,88*
Ähnlich
EMCO Bad
355100101
€ 299,93*
Ähnlich
EMCO Bad
358713901
€ 124,30*
Ähnlich
EMCO Bad
358713900
€ 14,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.