Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Dusch-Haltegriff SYSTEM 2 gerade chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 357000110 Emco Dusch-Haltegriff SYSTEM 2 gerade chrom
EMCO 357000110 Emco Dusch-Haltegriff SYSTEM 2 gerade chrom
EMCO 357000110 Emco Dusch-Haltegriff SYSTEM 2 gerade chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000697219
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     357000110
EAN/GTIN:
     4018445099042
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff
inkl. Befestigungsmaterial / Fasteningmaterial: 3 x Fischer- Dubel / Plug - UX 8 x 50 mm 3 x SHR - SEKPF - HO - A2 - Z3 - 6 x 70Weitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Befestigungspunkte: 6· Ausführung: gerade· Ausrichtung: links/rechts· Länge Teil 3 (vertikales Teil): 1103mm· Material Wandbefestigung: rostfreier Stahl· Mit Brausehalter: Nein· Mit Brausestangenkombination: Nein· Oberflächenschutz: chromatisiert· Schlagwort: duschhaltegriffe· Verdeckte Befestigung: Nein· Werkstoff: Messing· Winkel: 0°
Weitere Informationen:
Farbe:
chrom
Marke:
EMCO
Befestigungsart:
Wand
Accessoireart:
Haltegriff
Material:
Metall
Tiefe:
90 mm
Montage:
Wandmontage
Variante:
gerade
Länge:
1103 mm
Oberfläche:
poliert
Serie:
SYSTEM 2
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wandhaltegriff, Wannengriff, Duschhandlauf, Duschreling, duschhandlauf chrom, bad haltegriff, 0130285884, Eckgriff, Fingergriff, Griff, Haltegriff, Haltestange, Handlauf, Reling, Seitenwandgriff, Sicherheitsgriff, Winkelgriff, Winkel-Haltegriff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 159,68*
€ 183,42*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 169,09*
€ 192,91*
€ 5,95*
ab € 171,69*
€ 195,99*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 180,57*
€ 205,65*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,00*
€ 209,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,48*
€ 249,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,32*
€ 247,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,62*
€ 242,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,82*
€ 236,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,00*
€ 218,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
357021210
ab € 159,56*
Ähnlich
EMCO Bad
357000108
ab € 222,73*
Ähnlich
EMCO Bad
357021208
ab € 223,68*
Ähnlich
EMCO Bad
357000109
ab € 224,46*
Ähnlich
EMCO Bad
357021209
ab € 222,88*
Ähnlich
EMCO Bad
355100100
ab € 260,92*
Ähnlich
EMCO Bad
355100101
ab € 260,16*
Ähnlich
EMCO Bad
358713901
ab € 100,01*
Ähnlich
EMCO Bad
358713900
ab € 9,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.