Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Haltegriff SYSTEM 2 865mm, mit Ummantelung chrom/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1714924
Hersteller:
     EMCO
Herst.-Nr.:
     357021202
EAN/GTIN:
     4018445080514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff
inkl. Befestigungsmaterial / Fasteningmaterial: 3 x Fischer- Dubel / Plug - UX 8 x 50 mm 3 x SHR - SEKPF - HO - A2 - Z3 - 6 x 70 Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Befestigungspunkte: 6 · Ausführung: gerade · Ausrichtung: links/rechts · Länge Teil 1 (größtes Teil): 865mm · Material Wandbefestigung: rostfreier Stahl · Mit Brausehalter: Nein · Mit Brausestangenkombination: Nein · Oberflächenschutz: chromatisiert · RAL-Nummer: 9005 · Verdeckte Befestigung: Nein · Werkstoff: Messing · Winkel: 0°
Weitere Informationen:
Farbe:
chrom/schwarz
Montage:
Wandmontage
Oberfläche:
poliert
Breite:
865 mm
Tiefe:
90 mm
Material:
Metall/Kunststoff
Länge:
865 mm
Ausstattung:
mit Ummantelung
Variante:
mit Mittelsteg
Accessoireart:
Haltegriff
Serie:
system 2
Marke:
EMCO
Designer:
Signoform
Befestigungsart:
Wand
Weitere Suchbegriffe: Wandhaltegriff, Wannengriff, bad haltegriff, 0130285702, Eckgriff, Fingergriff, Griff, Haltegriff, Haltestange, Handlauf, Reling, Seitenwandgriff, Sicherheitsgriff, Winkelgriff, Winkel-Haltegriff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
68 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 141,23*
€ 166,50*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,23*
€ 168,16*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 147,26*
€ 178,21*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 156,45*
€ 184,58*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 373,43*
€ 449,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,60*
€ 535,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,37*
€ 521,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,03*
€ 503,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,86*
€ 485,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 399,45*
€ 475,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,43*
€ 444,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
057000100
€ 100,37*
Ähnlich
EMCO Bad
057000101
€ 108,39*
Ähnlich
EMCO Bad
057000102
€ 129,16*
Ähnlich
EMCO Bad
357000100
€ 114,38*
Ähnlich
EMCO Bad
357021200
€ 114,50*
Ähnlich
EMCO Bad
357000101
€ 160,56*
Ähnlich
EMCO Bad
357021201
€ 159,35*
Ähnlich
EMCO Bad
357000102
€ 164,49*
Ähnlich
EMCO Bad
355900100
€ 41,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.