Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Haltegriff SYSTEM 2 415mm, mit Ummantelung chrom/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 357021200 Emco Haltegriff SYSTEM 2 415mm, mit Ummantelung chrom/schwarz
EMCO 357021200 Emco Haltegriff SYSTEM 2 415mm, mit Ummantelung chrom/schwarz
EMCO 357021200 Emco Haltegriff SYSTEM 2 415mm, mit Ummantelung chrom/schwarz
Artikel-Nr.:
     1498-6000697223
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     357021200
EAN/GTIN:
     4018445080491
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff
inkl. Befestigungsmaterial / Fasteningmaterial: 3 x Fischer- Dubel / Plug - UX 8 x 50 mm 3 x SHR - SEKPF - HO - A2 - Z3 - 6 x 70Weitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Befestigungspunkte: 6· Ausführung: gerade· Ausrichtung: links/rechts· Länge Teil 1 (größtes Teil): 415mm· Material Wandbefestigung: rostfreier Stahl· Mit Brausehalter: Nein· Mit Brausestangenkombination: Nein· Oberflächenschutz: chromatisiert· RAL-Nummer: 9005· Schlagwort: wc haltegriff· Verdeckte Befestigung: Nein· Werkstoff: Messing· Winkel: 0°
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wandhaltegriff, Wannengriff, badewannengriff schwarz, bad haltegriff, 0130285700, Eckgriff, Fingergriff, Griff, Haltegriff, Haltestange, Handlauf, Reling, Seitenwandgriff, Sicherheitsgriff, Winkelgriff, Winkel-Haltegriff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 94,46*
€ 113,92*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 94,57*
€ 114,05*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 101,54*
€ 121,43*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 103,39*
€ 123,58*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,09*
€ 124,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,58*
€ 147,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,35*
€ 140,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,91*
€ 137,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,39*
€ 123,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
057000100
ab € 80,89*
Ähnlich
EMCO Bad
057000101
ab € 88,54*
Ähnlich
EMCO Bad
057000102
ab € 106,95*
Ähnlich
EMCO Bad
357000100
ab € 94,53*
Ähnlich
EMCO Bad
357000101
ab € 135,92*
Ähnlich
EMCO Bad
357021201
ab € 135,17*
Ähnlich
EMCO Bad
357000102
ab € 137,89*
Ähnlich
EMCO Bad
357021202
ab € 141,43*
Ähnlich
EMCO Bad
355900100
ab € 31,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.