| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1714920 Herst.-Nr.: 357000133 EAN/GTIN: 4018445081566 |
| | |
|
| | |
| Emco Wannengriff SYSTEM 2 gebogen, 348mm chrom Weitere Informationen: | | Accessoireart: | Haltegriff | Material: | Metall | Farbe: | chrom | Serie: | SYSTEM 2 | Marke: | EMCO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badewannengriff, Sicherheits Haltegriff, Sicherheitshaltegriff, Wandhaltegriff, Wannengriff, bad winkelgriff, Eckgriff, Fingergriff, Griff, Haltegriff, Seitenwandgriff, Winkelgriff, Haltestange, Reling, Handlauf, 1.30E+11, Sicherheitsgriff, Winkel-Haltegriff, 6000697221 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 76,60* | € 92,62* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 78,47* | € 94,24* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,83* | € 98,08* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 83,57* | € 99,88* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 201,70* | € 259,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|