| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019337479 Herst.-Nr.: 357000133 EAN/GTIN: 4018445081566 |
| |
|
| | |
| Emco Wannengriff SYSTEM 2 gebogen, 348mm chrom Wannengriff · gebogen gebogen · 348 mm Weitere technische Eigenschaften: · Geeignet für Wandmontage: Ja · Länge (1): 64 · Schraubbefestigung: Ja · Wannenmontage: Nein · Werkstoff: Metall Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 357000133 | Werksnummer: | 6000697221 | Länge netto mm: | 390,00 | Breite netto mm: | 105,00 | Höhe netto mm: | 90,00 | Gewicht netto Kg: | 0,560000 | Gewicht brutto Kg: | 0,560000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | chrom | Produktart: | Wannengriff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 76,36* | € 93,53* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 77,90* | € 95,17* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,39* | € 99,08* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 82,98* | € 100,92* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,04* | € 101,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|