Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Aufsatzbecken LUV o ÜL HLB 600x4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duravit Aufsatzbecken LUV o ÜL HLB 600x4
Duravit Aufsatzbecken LUV o ÜL HLB 600x4
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1713518
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     379600000
EAN/GTIN:
     4053424177144
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken
Duravit Aufsatzbecken LUV o ÜL HLB 600x400mm ohne Hahnloch weiß
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
135 mm
Tiefe:
400 mm
Material:
Sanitärkeramik
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
ohne Überlauf
Einbauart:
für Aufsatzmontage
Innenform:
oval
Besonderheit:
Becken mittig
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 361,52*
€ 428,22*
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 401,84*
€ 477,36*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 401,93*
€ 478,35*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.166,38*
€ 1.464,43*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.464,43*
€ 1.742,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.403,93*
€ 1.670,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.300,01*
€ 1.547,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.237,81*
€ 1.472,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.197,88*
€ 1.425,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.166,38*
€ 1.387,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0380600000
ab € 373,82*
Ähnlich
Duravit
379602300
ab € 456,32*
Ähnlich
Duravit
3796023001
ab € 549,29*
Ähnlich
Duravit
3806000001
ab € 421,30*
Ähnlich
Duravit
380602600
ab € 518,27*
Ähnlich
Duravit
3806026001
ab € 564,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.