Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 0380600000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 0380600000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit 0380600000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit 0380600000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66590884
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0380600000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,07*
€ 523,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,55*
€ 523,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,80*
€ 503,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,27*
€ 485,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,82*
€ 444,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0379600000
ab € 361,52*
Ähnlich
Duravit
379602300
ab € 456,32*
Ähnlich
Duravit
3796023001
ab € 549,29*
Ähnlich
Duravit
3806000001
ab € 421,30*
Ähnlich
Duravit
380602600
ab € 518,27*
Ähnlich
Duravit
3806026001
ab € 564,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.