Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 0379602300 Aufsatzbecken LUV ohne Überlauf, Hahnlochbank, 600 x 400 m g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 0379602300 Aufsatzbecken LUV ohne Überlauf, Hahnlochbank, 600 x 400 m g
DURAVIT 0379602300 Aufsatzbecken LUV ohne Überlauf, Hahnlochbank, 600 x 400 m g
DURAVIT 0379602300 Aufsatzbecken LUV ohne Überlauf, Hahnlochbank, 600 x 400 m g
Artikel-Nr.:
     2280-2019072054
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     379602300
EAN/GTIN:
     4053424442334
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken
Duravit Aufsatzbecken LUV o ÜL HLB 600x400mm o HL grau seidenmatt geschliffen · Beckeninnenfarbe weiß · inkl. Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube und Befestigung Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: ohne · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Konsolenlänge: 700mm · Geeignet für Möbel: Ja · Höhe (1): 140mm · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Halbsäule: Ja · Mit Rückwand: Nein · Mit Überlauf: Nein · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
379602300
Werksnummer:
6000672669
Länge netto mm:
625,00
Breite netto mm:
455,00
Höhe netto mm:
170,00
Gewicht netto Kg:
9,970000
Gewicht brutto Kg:
9,970000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß/grau matt
Produktart:
Duravit Aufsatzbecken LUV
Ausfuehrung:
grau seidenmatt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 454,18*
€ 536,04*
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 503,43*
€ 593,48*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 503,48*
€ 594,84*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,48*
€ 706,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,32*
€ 695,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,04*
€ 664,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,21*
€ 640,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,43*
€ 599,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0379600000
ab € 360,12*
Ähnlich
Duravit
0380600000
ab € 373,00*
Ähnlich
Duravit
3796023001
ab € 549,70*
Ähnlich
Duravit
3806000001
ab € 422,31*
Ähnlich
Duravit
380602600
ab € 520,07*
Ähnlich
Duravit
3806026001
ab € 563,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.