| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1712358 Herst.-Nr.: 73830670 EAN/GTIN: 4059625255186 |
| | |
|
| | |
| HG Einhebel-Spültischmischer AQUNO Sel 2 DN 15 m sBox Ausziehauslauf 2jet ma-sw Weitere Informationen: | | Oberfläche: | mattschwarz | Auslauf: | ausziehbar, schwenkbar 60/110/150°, Laminarstrahl | Armaturenart: | Spültisch-Einhandmischer | Farbe: | schwarz | Marke: | HANSGROHE | Montageart: | Platte/Armaturenloch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spültisch-einhebelmischer hansgrohe, spültisch einarmarmatur, Armatur, Küchenarmatur, Batterie, Mischer, Water Dispenser, 1.13E+11, Küchenmischer, Einhandmischer, 6000647174 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 646,79* | € 751,84* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 697,99* | € 805,79* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 700,13* | € 809,43* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 708,19* | € 820,15* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 776,69* | € 985,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|