| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1712210 Herst.-Nr.: 73820000 EAN/GTIN: 4059625255605 |
| | |
|
| | |
| HG 2-L Einhebel-Spültischmischer METRIS Ausziehbrause chrom Weitere Informationen: | | Oberfläche: | chrom | Auslauf: | ausziehbar | max.Wasserverbrauch bei 3 bar: | 8 l/min | Armaturenart: | Spültisch-Einhandmischer | Farbe: | Chrom | Serie: | METRIS | Marke: | HANSGROHE | Montageart: | Platte/Armaturenloch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spültisch-einhebelmischer hansgrohe, spültisch einarmarmatur, 1.13E+11, Batterie, Küchenmischer, Küchenarmatur, Armatur, Einhandmischer, Mischer, Water Dispenser, 6000647018 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 337,06* | € 400,23* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 365,56* | € 433,14* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 366,52* | € 435,11* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 368,92* | € 436,96* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 401,13* | € 525,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|