Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Spültischmischer 220 TALIS M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HG Einhebel-Spültischmischer 220 TALIS M
HG Einhebel-Spültischmischer 220 TALIS M
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1712191
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     72804800
EAN/GTIN:
     4059625255315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
HG Einhebel-Spültischmischer 220 TALIS M edelstahl finish
Weitere Informationen:
Oberfläche:
edelstahl-finish
Auslauf:
schwenkbar 60/110/150/360°, Laminarstrahl
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
8 l/min
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Farbe:
Edelstahl
Serie:
TALIS
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Weitere Suchbegriffe: spültisch-einhebelmischer hansgrohe, spültisch einarmarmatur, 1.13E+11, Batterie, Mischer, Water Dispenser, Küchenmischer, Einhandmischer, Armatur, Küchenarmatur, 6000646999
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 193,69*
€ 234,57*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,99*
€ 259,84*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 215,68*
€ 260,99*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,52*
€ 261,05*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,65*
€ 311,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,48*
€ 370,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,35*
€ 358,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,86*
€ 335,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,06*
€ 317,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 258,45*
€ 307,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,65*
€ 278,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39862000
ab € 424,05*
Ähnlich
Hansgrohe
39862800
ab € 582,23*
Ähnlich
Hansgrohe
72804000
ab € 149,08*
Ähnlich
Hansgrohe
72804670
ab € 192,66*
Ähnlich
Hansgrohe
72806000
ab € 130,40*
Ähnlich
Hansgrohe
72806800
ab € 169,63*
Ähnlich
Hansgrohe
72806670
ab € 170,05*
Ähnlich
Hansgrohe
39863000
ab € 399,49*
Ähnlich
Hansgrohe
39863800
ab € 541,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.