Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Spültischmischer 220 TALIS M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HG Einhebel-Spültischmischer 220 TALIS M
HG Einhebel-Spültischmischer 220 TALIS M
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1712189
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     72804000
EAN/GTIN:
     4059625255339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
HG Einhebel-Spültischmischer 220 TALIS M chrom
Weitere Informationen:
Oberfläche:
chrom
Auslauf:
schwenkbar 60/110/150/360°, Laminarstrahl
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
8 l/min
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Farbe:
Chrom
Serie:
TALIS
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Weitere Suchbegriffe: spültisch-einhebelmischer hansgrohe, spültisch einarmarmatur, Küchenarmatur, Mischer, Water Dispenser, Einhandmischer, Küchenmischer, 1.13E+11, Armatur, Batterie, 6000646997
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 148,34*
€ 183,66*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 152,10*
€ 187,05*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,84*
€ 202,28*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,51*
€ 203,22*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,44*
€ 244,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,72*
€ 291,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,45*
€ 280,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,26*
€ 263,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,19*
€ 248,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 202,44*
€ 240,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,44*
€ 214,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39862000
ab € 425,01*
Ähnlich
Hansgrohe
39862800
ab € 581,67*
Ähnlich
Hansgrohe
72804800
ab € 193,21*
Ähnlich
Hansgrohe
72804670
ab € 192,91*
Ähnlich
Hansgrohe
72806000
ab € 130,63*
Ähnlich
Hansgrohe
72806800
ab € 168,83*
Ähnlich
Hansgrohe
72806670
ab € 169,36*
Ähnlich
Hansgrohe
39863000
ab € 400,53*
Ähnlich
Hansgrohe
39863800
ab € 541,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.