| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1711862 Herst.-Nr.: 31815670 EAN/GTIN: 4059625231180 |
| | |
|
| | |
| HG Einhebel-Spültischmischer FOCUS 240 mit Ausziehbrause mattschwarz Weitere Informationen: | | Oberfläche: | mattschwarz | Auslauf: | ausziehbar | max.Wasserverbrauch bei 3 bar: | 9,5 l/min | Armaturenart: | Spültisch-Einhandmischer | Farbe: | schwarz | Serie: | FOCUS | Marke: | HANSGROHE | Montageart: | Platte/Armaturenloch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spültisch-einhebelmischer hansgrohe, spültisch einarmarmatur, Küchenmischer, Batterie, Mischer, Water Dispenser, Armatur, Küchenarmatur, 1.13E+11, Einhandmischer, 6000646668 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 246,72* | € 300,53* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 248,96* | € 300,56* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 257,16* | € 309,69* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 245,79* | € 317,52* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 268,32* | € 320,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|