Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Spültischmischer 120 LOGIS D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HG Einhebel-Spültischmischer 120 LOGIS D
HG Einhebel-Spültischmischer 120 LOGIS D
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1710572
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71830000
EAN/GTIN:
     4011097761268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
HG Einhebel-Spültischmischer 120 LOGIS DN 15 chrom
Weitere Informationen:
Oberfläche:
chrom
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
12 l/min
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Farbe:
Chrom
Serie:
LOGIS
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Weitere Suchbegriffe: Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, einhebelmischer hansgrohe, einhandarmatur, 1.13E+11, Küchenmischer, Küchenarmatur, Mischer, Armatur, Batterie, Water Dispenser, 6000645188
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 65,09*
€ 82,68*
6 Tage
28
€ 5,99*
ab € 68,41*
€ 87,61*
2 Tage
20
€ 5,59*
ab € 70,37*
€ 89,09*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,29*
€ 91,69*
2 Tage
28
€ 5,50*
ab € 72,63*
€ 91,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
16582000
ab € 482,98*
Ähnlich
Hansgrohe
16582800
ab € 670,99*
Ähnlich
Hansgrohe
71831000
ab € 77,11*
Ähnlich
Hansgrohe
71832000
ab € 73,08*
Ähnlich
Hansgrohe
71837000
ab € 73,34*
Ähnlich
Hansgrohe
71839000
ab € 80,93*
Ähnlich
Hansgrohe
71833000
ab € 104,83*
Ähnlich
Hansgrohe
14834000
ab € 306,22*
Ähnlich
Hansgrohe
14834800
ab € 391,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.