Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifbockscheibe Ø175xB25x32mm 80 Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifbockscheibe Ø175xB25x32mm 80 Form
Schleifbockscheibe Ø175xB25x32mm 80 Form
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-170654
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448484585
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe siliziumkarbid
schleifbockscheibe
zum Einsatz auf Werkstatt-Schleifmaschinen · geeignet für Nass- und Trockenschliff · Siliciumcarbid (SCg) grünzum Schleifen von Hartmetallen, Stein, Keramik, Glas und allen NE-Metallen, Grauguss und Kunststoffen
Weitere Informationen:
Ø:
175 mm
Bohrung:
32 mm
Körnung:
80
Breite:
25 mm
Schleifmittel:
Siliciumcarbid
Marke:
PROMAT
Form:
A
Weitere Suchbegriffe: Schleifscheiben, Schleifkörper, Schleifmittel, Schleifbockscheiben, 4000842064
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
3
1
€ 4,95*
ab € 14,45*
€ 20,82*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 15,03*
€ 20,92*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 16,78*
€ 22,98*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,98*
€ 24,93*
1
€ 7,95*
ab € 18,32*
€ 25,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842058
ab € 10,05*
Ähnlich
PROMAT
4000842060
ab € 10,71*
Ähnlich
PROMAT
4000842062
ab € 11,78*
Ähnlich
PROMAT
4000842066
ab € 14,44*
Ähnlich
PROMAT
4000842068
ab € 17,94*
Ähnlich
PROMAT
4000842070
ab € 17,88*
Ähnlich
PROMAT
4000842073
ab € 22,86*
Ähnlich
PROMAT
4000842056
ab € 50,37*
Ähnlich
PROMAT
4000842075
ab € 58,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.