Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifbockscheibe Ø150xB20x32mm 80 Form A SCg PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000842060
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842060
EAN/GTIN:
     4015448513667
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe siliziumkarbid
schleifbockscheibe

Schleifbockscheibe Ø150xB20x32mm 80 Form A SCg PROMAT

zum Einsatz auf Werkstatt-Schleifmaschinen · geeignet für Nass- und Trockenschliff · Siliciumcarbid (SCg) grün zum Schleifen von Hartmetallen, Stein, Keramik, Glas und allen NE-Metallen, Grauguss und Kunststoffen
Weitere Informationen:
Ø:
150 mm
Breite:
20 mm
Bohrung:
32 mm
Körnung:
80
Schleifmittel:
Siliciumcarbid
Werkstoffeignung Stein:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Form:
A
Weitere Suchbegriffe: Schleifbockscheiben, Schleifkörper, Schleifmittel, Schleifscheiben
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842058
ab € 10,07*
Ähnlich
PROMAT
4000842062
ab € 11,86*
Ähnlich
PROMAT
4000842064
ab € 14,41*
Ähnlich
PROMAT
4000842066
ab € 14,52*
Ähnlich
PROMAT
4000842068
ab € 17,83*
Ähnlich
PROMAT
4000842070
ab € 17,81*
Ähnlich
PROMAT
4000842073
ab € 22,98*
Ähnlich
PROMAT
4000842056
ab € 50,46*
Ähnlich
PROMAT
4000842075
ab € 58,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.