Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Brausestangenset Tempesta 100 BSt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Brausestangenset Tempesta 100 BSt
GROHE Brausestangenset Tempesta 100 BSt
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1701708
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     2764610E
EAN/GTIN:
     4005176985423
Suchbegriffe:
Brausestange
Duschgleitstange
Wandstange
Brause-Set
GROHE Brausestangenset Tempesta 100 BSt 90cm Durchfl-konst 5,7 l/min chr
Weitere Informationen:
Länge Brauseschlauch:
1750 mm
Oberfläche:
chrom
Material:
Metall/Kunststoff
Durchmesser Handbrause:
100 mm
Ausstattung:
Handbrause Tempesta 100 II, Brausestange Tempesta, Brausesch
Strahlarten Handbrause:
2 Strahl
Armaturenart:
Brausegarnitur
Länge Brausestange:
900 mm
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5,7 l/min
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 38,64*
€ 51,00*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,05*
€ 51,51*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 47,34*
€ 62,01*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,76*
€ 62,51*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,18*
€ 71,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
27598001
ab € 33,62*
Ähnlich
Grohe
27794001
ab € 40,49*
Ähnlich
Grohe
27646001
ab € 36,49*
Ähnlich
Grohe
2759810E
ab € 35,15*
Ähnlich
Grohe
26162001
ab € 35,25*
Ähnlich
Grohe
27644001
ab € 40,17*
Ähnlich
Grohe
26163001
ab € 38,58*
Ähnlich
Grohe
28789002
ab € 46,00*
Ähnlich
Grohe
27796001
ab € 44,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.