Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Standventil RED MONO M-Size L-Ausl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grohe Standventil RED MONO M-Size L-Ausl
Grohe Standventil RED MONO M-Size L-Ausl
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1701659
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     30339001
EAN/GTIN:
     4005176414183
Suchbegriffe:
Auslauf
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Grohe Standventil RED MONO M-Size L-Auslauf m Boiler chr A
Weitere Informationen:
Ausladung:
153 mm
Auslauf:
schwenkbar 150°
Ausstattung:
mit Boiler Größe M, Filterfunktion
Hahnlochanzahl:
für 1 Hahnloch
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Oberfläche:
chrom
Material:
Messing
Marke:
GROHE
Energieeffizienzklasse:
A
Weitere Suchbegriffe: Spültisch-Einhebelmischer, Spültisch Einlocharmatur, Spültisch-Einlochbatterie, Standventil, grohe spültisch-einlochbatterie, spültisch einlocharmatur, Einhandmischer, Küchenmischer, Batterie, Mischer, Water Dispenser, 1.15E+11, Armatur, Küchenarmatur, 6000519722
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.001,73*
€ 1.130,31*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.010,07*
€ 1.141,39*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.076,71*
€ 1.219,83*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.106,63*
€ 1.248,57*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.202,00*
€ 1.482,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.482,73*
€ 1.764,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.400,69*
€ 1.666,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.303,01*
€ 1.550,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.257,14*
€ 1.496,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.216,58*
€ 1.447,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.202,00*
€ 1.430,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
30083AL1
ab € 1.441,33*
Ähnlich
Grohe
30327AL1
ab € 1.439,09*
Ähnlich
Grohe
30083DL1
ab € 1.433,30*
Ähnlich
Grohe
30085DC1
ab € 1.222,51*
Ähnlich
Grohe
30339DC1
ab € 1.218,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.