Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattmessschieber Light-Line 2500mm LM dig.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1695514
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     992500G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Werkstatt-Messschieber
digital · LCD-Anzeige 18 mm Ziffernhöhe · gewichtsparende Leichtmetall-Konstuktion · Gehäuse und Messchiene aus Oxyd beschichtetem Aluminium · beide Messschnäbel verschieb- und festklemmbar, sowie auswechselbar · mit Messkraftbegrenzung für konstante Messkraft · Messschnäbel aus rostfreiem, gehärteten Stahl · mit Messerspitzen (Länge ca. 55 mm) · optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch innenliegende doppelte Prismenführung · problemloser Wechsel der Messschnäbel durch den Anwender möglich Funktionen: Ein-/ Ausschaltung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich · mm/inch · ABS-System (ABSOLUT-Messung) · PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung) · Kurzanleitung auf der Gehäuserückseite Lochmaßansatz für Innenmessungen = 20 mm · Hinweis: der Versand erfolgt per Spedition, hierfür fallen gesonderte Frachtkosten an Weitere technische Eigenschaften: · Ableseart: digital · Gewicht: 3kg · Material: Leichtmetall
Weitere Informationen:
Messbereich:
2500 mm
Schnabellänge:
150 mm
Genauigkeit:
0,2 mm
Ablesung:
0,01 mm / 0,0005 inch
Weitere Suchbegriffe: Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, digitaler werkstattmessschieber, werkstatt messschieber, Digitalwerkstattmessschieber, Messschieber, Messschieber digital, Schieblehren digital
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.682,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.682,90*
€ 2.002,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.621,86*
€ 1.930,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.559,25*
€ 1.855,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.527,98*
€ 1.818,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.496,48*
€ 1.780,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.494,22*
€ 1.778,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06032 101 401
€ 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.