Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugöse n.nachrüstbar f.Handpritschenwage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zugöse n.nachrüstbar f.Handpritschenwage
Zugöse n.nachrüstbar f.Handpritschenwage
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1689739
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     Z
EAN/GTIN:
     4017976014418
Suchbegriffe:
Handpritschenwagen Zugöse
handpritschenwagen zugöse
für Handpritschenwagen · nicht nachrüstbar · kann nur in Verbindung mit einem Handpritschenwagen bestellt werden
Weitere Informationen:
passend für:
Handpritschenwagen
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Ausführung:
nicht nachrüstbar
Material:
Stahlrohr
Marke:
FETRA
Weitere Suchbegriffe: Transportgerät, Zugöse für Handpritschenwagen, Zugösen, Handpritschenwagen, Zugöse, 9110444225
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,25*
€ 49,12*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 61,62*
€ 78,86*
19 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 32,82*
€ 80,30*
15 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 72,23*
€ 91,67*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
6454L
ab € 1.182,06*
Sonstiges
Fetra
6453L
ab € 1.178,97*
Sonstiges
Fetra
6454V
ab € 1.254,64*
Sonstiges
Fetra
6453V
ab € 1.157,49*
Sonstiges
Fetra
6455L
ab € 1.338,82*
Sonstiges
Fetra
6455V
ab € 1.390,30*
Sonstiges
Fetra
6456L
ab € 1.517,08*
Sonstiges
Fetra
6456V
ab € 1.564,39*
Sonstiges
Fetra
6404L
ab € 838,83*
Sonstiges
Fetra
6403L
ab € 773,41*
Sonstiges
Fetra
6404V
ab € 895,91*
Sonstiges
Fetra
6403V
ab € 757,48*
Sonstiges
Fetra
6405L
ab € 949,29*
Sonstiges
Fetra
6405V
ab € 1.006,30*
Sonstiges
Fetra
6406L
ab € 1.066,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.