Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugöse n.nachrüstbar f.Handpritschenwagen STA brillantblau FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9110444225
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     Z
EAN/GTIN:
     4017976014418
Suchbegriffe:
Handpritschenwagen Zugöse
handpritschenwagen zugöse
für Handpritschenwagen · nicht nachrüstbar · kann nur in Verbindung mit einem Handpritschenwagen bestellt werden
Weitere Informationen:
passend für:
Handpritschenwagen
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Ausführung:
nicht nachrüstbar
Material:
Stahlrohr
Marke:
FETRA
Weitere Suchbegriffe: Handpritschenwagen, Transportgerät, Zugöse, Zugöse für Handpritschenwagen, Zugösen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,19*
€ 41,57*
37 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 31,34*
€ 41,78*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 62,39*
€ 79,07*
26 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 33,44*
€ 80,15*
15 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 72,27*
€ 91,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
6454L
ab € 917,67*
Sonstiges
Fetra
6453L
ab € 912,55*
Sonstiges
Fetra
6454V
ab € 1.013,49*
Sonstiges
Fetra
6453V
ab € 899,56*
Sonstiges
Fetra
6404L
ab € 639,96*
Sonstiges
Fetra
6403L
ab € 587,44*
Sonstiges
Fetra
6404V
ab € 688,34*
Sonstiges
Fetra
6403V
ab € 574,35*
Sonstiges
Fetra
6455L
ab € 1.080,30*
Sonstiges
Fetra
6455V
ab € 1.119,74*
Sonstiges
Fetra
6405L
ab € 730,75*
Sonstiges
Fetra
6405V
ab € 770,27*
Sonstiges
Fetra
6456L
ab € 1.213,23*
Sonstiges
Fetra
6456V
ab € 1.262,98*
Sonstiges
Fetra
6406L
ab € 826,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.