| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1689411 Herst.-Nr.: 02800300-4749 EAN/GTIN: 4260508974494 |
| |
|
| | |
| Semi-orthopädische Einlegesohle · Ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze in drei verschiedenen Höhen: LOW / MEDIUM / HIGH · Tiefe Fersenschale für eine bessere Passform · Antistatisches Vorfußpad zur Entlastung des Vorfußes · Fersendämpfung durch PORON-Dämpfungskissen · Anatomisch geformtes Fußbett für natürliches Abrollen · Zertifziert für ELTEN-Schuhe gemäß EN ISO 20345 und EN ISO 20347 · Zertifiziert für ESD-Sicherheitsschuhe (Durchgangswiderstand 105-107 Ohm) · Hautfreundliche ObermaterialienWeitere technische Eigenschaften:· Norm: EN ISO 20345 EN ISO 20347 Weitere Informationen: | | Farbe: | rot/schwarz | Größe: | 47/49 | Marke: | ELTEN | Ausführung: | für Senkfuß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,74* | € 27,21* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,79* | € 27,23* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 20,75* | € 30,39* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 22,64* | € 30,61* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 27,39* | € 36,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|