Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlpaneelboden STA B2700xT750mm verz.VOM HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1688709
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     PH-PE270750-91
EAN/GTIN:
     4250623795227
Suchbegriffe:
Paletten-Regal
Palettenregal
Gitterrostauflage für Palettenregal
Palettenregal-Boden
Breite 1825 mm - inkl. 6 Stahl-Paneelböden Breite 2700 mm - inkl. 9 Stahl-Paneelböden Weitere technische Eigenschaften: · passend für: 2700 mm
Weitere Informationen:
Breite:
2700 mm
Tragfähigkeit:
3000 kg
Farbe:
verzinkt
Material:
Stahl
Tiefe:
750 mm
Höhe:
40 mm
Marke:
VOM HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Palettenregalboden, Palettenregalgitterrostauflage, palettenregal, Fachboden, Fachböden, Regal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 135,50*
€ 201,61*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,41*
€ 220,00*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,68*
€ 220,22*
22 Tage
17
Frei Haus
ab € 178,09*
€ 221,26*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,31*
€ 266,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,73*
€ 317,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,53*
€ 312,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,60*
€ 292,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,35*
€ 287,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,31*
€ 258,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.