Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlpaneelboden STA B2700xT750mm verz.VOM HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9147458073
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     PH-PE270750-91
EAN/GTIN:
     4250623795227
Suchbegriffe:
Paletten-Regal
Palettenregal
Gitterrostauflage für Palettenregal
Palettenregal-Boden
Breite 1825 mm - inkl. 6 Stahl-PaneelbödenBreite 2700 mm - inkl. 9 Stahl-PaneelbödenWeitere technische Eigenschaften:· passend für: 2700 mm
Weitere Informationen:
Breite:
2700 mm
Tragfähigkeit:
3000 kg
Farbe:
verzinkt
Material:
Stahl
Tiefe:
750 mm
Höhe:
40 mm
Marke:
VOM HOFE
Weitere Suchbegriffe: Palettenregalboden, Palettenregalgitterrostauflage, paletten regal, Fachboden, Fachböden, Regal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,88*
€ 204,91*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,55*
€ 205,69*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,00*
€ 218,79*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 141,69*
€ 244,62*
18 Tage
19
Frei Haus
ab € 232,15*
€ 283,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,79*
€ 260,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,79*
€ 257,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,20*
€ 243,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,87*
€ 235,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,00*
€ 211,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.