Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überfahrbrücke Alu.natur L2320xB2000mm m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überfahrbrücke Alu.natur L2320xB2000mm m
Überfahrbrücke Alu.natur L2320xB2000mm m
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1688127
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     306.03.002
EAN/GTIN:
     4045012024121
Suchbegriffe:
Auffahrrampe Brandschutzcontainer
Container Auffahrrampe
Container Rampe
Container Überfahrbrücke
mobile Überfahrbrücke aus hochwertigem Aluminiummaterial und Stahl für den vielseitigen Einsatz geeignet · die robuste Bauweise ermöglicht das Befahren der Überfahrbrücke mit Staplern mit bis zu 7,3 t · für den schnellen Ortswechsel zu den entsprechenden Verladestellen erfolgt die Aufnahme der Brücke mittels Stapler über die eingebauten Staplertaschen · mit 2 Sicherungsketten zur Befestigung am Container · Mobile Überfahrbrücke für den Einsatz beim Be- und Entladen von ContainernWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mobil
Weitere Informationen:
Länge:
2320 mm
Breite:
2000 mm
Länge geklappt:
1715 mm
Höhendifferenz min./max.:
60/265 mm
Tragfähigkeit:
7300 kg
Gewicht:
393 kg
Farbe:
natur
Material:
Aluminium
Marke:
ALTEC
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.746,48*
€ 2.994,48*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.970,64*
€ 3.159,04*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.170,20*
€ 3.596,02*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.420,15*
€ 3.622,12*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.561,92*
€ 3.755,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.596,02*
€ 4.279,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.500,83*
€ 4.165,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.342,52*
€ 3.977,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.238,38*
€ 3.853,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3.170,20*
€ 3.772,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
306.03.001
ab € 2.497,29*
Ähnlich
Altec
306.03.004
ab € 3.132,78*
Ähnlich
Altec
306.03.003
ab € 3.032,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.