Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überfahrbrücke Alu.natur L2320xB2300mm mobil Trgf.7300kg ALTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9115446483
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     306.03.004
EAN/GTIN:
     4045012024152
Suchbegriffe:
Auffahrrampe Brandschutzcontainer
Container Auffahrrampe
Container Rampe
Container Überfahrbrücke
mobile Überfahrbrücke aus hochwertigem Aluminiummaterial und Stahl für den vielseitigen Einsatz geeignet · die robuste Bauweise ermöglicht das Befahren der Überfahrbrücke mit Staplern mit bis zu 7,3 t · für den schnellen Ortswechsel zu den entsprechenden Verladestellen erfolgt die Aufnahme der Brücke mittels Stapler über die eingebauten Staplertaschen · mit 2 Sicherungsketten zur Befestigung am Container · Mobile Überfahrbrücke für den Einsatz beim Be- und Entladen von ContainernWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mobil
Weitere Informationen:
Länge:
2320 mm
Breite:
2300 mm
Länge geklappt:
1715 mm
Höhendifferenz min./max.:
60/265 mm
Tragfähigkeit:
7300 kg
Gewicht:
426 kg
Farbe:
natur
Material:
Aluminium
Marke:
ALTEC
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 3.132,12*
€ 3.393,80*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.398,89*
€ 3.580,25*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.638,85*
€ 4.105,84*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.938,61*
€ 4.134,92*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.245,48*
€ 4.431,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.431,68*
€ 5.273,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.403,29*
€ 5.239,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.291,11*
€ 5.106,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.245,48*
€ 5.052,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
306.03.001
ab € 2.500,20*
Ähnlich
Altec
306.03.002
ab € 2.731,36*
Ähnlich
Altec
306.03.003
ab € 3.038,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.