Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überfahrbrücke Alu.natur L2570xB2000mm mobil Trgf.7300kg ALTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9115446482
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     306.03.003
EAN/GTIN:
     4045012024145
Suchbegriffe:
Auffahrrampe Brandschutzcontainer
Container Auffahrrampe
Container Rampe
Container Überfahrbrücke
mobile Überfahrbrücke aus hochwertigem Aluminiummaterial und Stahl für den vielseitigen Einsatz geeignet · die robuste Bauweise ermöglicht das Befahren der Überfahrbrücke mit Staplern mit bis zu 7,3 t · für den schnellen Ortswechsel zu den entsprechenden Verladestellen erfolgt die Aufnahme der Brücke mittels Stapler über die eingebauten Staplertaschen · mit 2 Sicherungsketten zur Befestigung am Container · Mobile Überfahrbrücke für den Einsatz beim Be- und Entladen von ContainernWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mobil
Weitere Informationen:
Länge:
2570 mm
Breite:
2000 mm
Länge geklappt:
1965 mm
Höhendifferenz min./max.:
60/295 mm
Tragfähigkeit:
7300 kg
Gewicht:
433 kg
Farbe:
natur
Material:
Aluminium
Marke:
ALTEC
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 3.038,24*
€ 3.287,38*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.282,46*
€ 3.468,33*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.516,29*
€ 3.976,59*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.833,11*
€ 4.004,78*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.117,15*
€ 4.293,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.293,94*
€ 5.109,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.267,13*
€ 5.077,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.160,54*
€ 4.951,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.117,15*
€ 4.899,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
306.03.001
ab € 2.500,20*
Ähnlich
Altec
306.03.002
ab € 2.731,36*
Ähnlich
Altec
306.03.004
ab € 3.132,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.