Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegesohle ARTISAN Yellow Sole ESD Gr.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Einlegesohle ARTISAN Yellow Sole ESD Gr.
Einlegesohle ARTISAN Yellow Sole ESD Gr.
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1686676
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     02041510-40
EAN/GTIN:
     4030839387580
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Ganzflächige Einlegesohle · In verschieden hohen Aufbauten erhältlich: Level 1 · Level 2 · Level 3 · Level 2: Bietet komfortable Dämpfung für durchschnittlich kräftige Füße · Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima · Abriebfest · Geeignet für alle ESD-fähigen Sicherheitsschuhe · die mit dieser Einlage zertifiziert sind
Weitere Informationen:
Größe:
40
Ausführung:
Level 2
Marke:
ELTEN
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
€ 6,90*
ab € 5,96*
€ 8,77*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,97*
€ 8,78*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,39*
€ 9,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 6,50*
€ 9,55*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,09*
€ 9,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,81*
€ 11,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,29*
€ 11,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,63*
€ 10,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,10*
€ 9,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,56*
€ 9,00
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,09*
€ 7,25
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
204150-40
ab € 5,97*
Ähnlich
ELTEN
204152-40
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.