Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1679910 Herst.-Nr.: 19198 EAN/GTIN: 4031405191983 |
| |
|
| | |
| 1 Satz = 2 StückWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 63mm· Holmbreite: 25mm· Holmhöhe: 58mm· Länge: 85mm Weitere Informationen: | | passend für: | Querrohr | Farbe: | schwarz | Holmabmessungen: | 58x25 mm | Material: | Kunststoff | Marke: | MUNK |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 6,195* | € 8,96* | | | | | 9 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 6,505* | € 9,385* | | | | | 19 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 11,70* | € 16,30* | | | | Lager 4757 | | | | 2 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 12,66* | € 19,36* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 16,08* | € 22,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 38,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|