Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUNK GÜNZBURGER Außenschuh für Querrohr 58x25 mm 58x25 mm für Querholm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GUENZBURGER19198
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     19198
EAN/GTIN:
     4031405191983
Suchbegriffe:
Fussstopfen Leiter
Leiterfussstopfen
Leiterfußset
Leiternschuhe
MUNK GÜNZBURGER Außenschuh • Außenschuh für Querrohr 58x25 mm 58x25 mm für Querholm 1 Satz gleich 2 Stück mm, mit der Herstellerartikelnummer 19198. Mit EAN-Code 4031405191983.
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.122 m
ESD-fähig:
Nein
Transporttiefe:
0.049 m
Werkstoff:
KST
Holmhöhe:
0.058 m
Transportbreite:
0.087 m
Eloxiert:
Nein
Anlieferung:
Zerlegt – mit Werkzeug zu montieren
Hergestellt in:
Deutschland
Gewicht:
0.234 kg
Weitere Suchbegriffe: leiternschuhe munk, fussstopfen leiter, Leitern, MUNK GUENZBURGER STEIGTECHNIK
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
62
2
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,195*
€ 8,96*
8 Tage
150
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,505*
€ 9,385*
18 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,70*
€ 16,30*
16 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,66*
€ 19,36*
Lager 245
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,08*
€ 22,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.