| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1673742 Herst.-Nr.: 22682 EAN/GTIN: 4025888216608 |
| |
|
| | |
| Norm: EN ISO 20471 Klasse 2 Obermaterial: 100% Polyester Farbe: fluoreszierend orange Größe: universal • 5x waschbar bei 40°C • einzeln im PE-Beutel verpackt mit praktischer Eurolochung • Brustumfang ca. 130 cm • Klettverschluss • Schulterreflex • VPE: 50 Personalisierung: Keine Personalisierung möglich ohne die Klasse/Zertifizierung zu verändern.Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,18 kg· Warengruppennummer: 380 Weitere Informationen: | | Farbe: | fluoreszierend orange | Größe: | universal Brustumfang ca. 130 cm | Marke: | WICATEX | Material: | 100% Polyester | Norm: | EN ISO 20471 Kl.2/EN ISO 13688 | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, warnschutzweste orange universalgröße, kennzeichnungswesten, kennzeichnungsweste orange, Warnschutzbekleidung, Warnwesten, 8000142218 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 1,71* | € 2,95* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,15* | € 3,33* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,68* | € 4,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|