Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blousonjacke Trend 514 Gr.48 155-marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blousonjacke Trend 514 Gr.48 155-marine
Blousonjacke Trend 514 Gr.48 155-marine
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1673530
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     87514/155/48
EAN/GTIN:
     4026257849694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Die rofa PROBAN®MULTINORMEN Blousonjacke Trend aus Proban®Gewebe schützt bei Gefährdung durch Hitze und Flammen und Schweißarbeiten · vor den thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens sowie vor kleinen Mengen versprühter oder verspritzer Chemikalien. Ein zusätzliches Plus ist die elektrostatische Ableitfähigkeit. Der Umlegekragen und der weitenverstellbare Ärmelabschluss schaffen einen angenehmen Tragekomfort. Die verschiedenen Taschenlösungen sind praktisch und individuell nutzbar. Das Proban®Gewebe bleibt auch nach häufigem Waschen flammbeständig. Ausführung: Umlegekragen · vordere Mitte mit Druckknöpfen · 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe · 2 Seitentaschen mit Patte und Klett · 2 Brustinnentaschen · Brustinnentasche links mit Reißverschluss · Kontrastpaspeln an Taschenpatten · Proban®
Weitere Informationen:
Farbe:
155-marine
Größe:
48
Stoffgewicht ca.:
330 g/m²
Marke:
ROFA
Material:
Gewebe 87, Köper, 78% Baumwolle, 20% Polyester, 2% sonstige Fasern, FC, FR
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1 A2, EN 13034 TYP 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, ESD Arbeitsjacke, Flammschutzjacke, blouson 48 königsblau, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke 48, Schweißerschutz-Jacke, Schweißerschutz, Schweißerschutzjacken, 8000091767
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 55,76*
€ 72,84*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,47*
€ 74,65*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,09*
€ 76,59*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,95*
€ 78,21*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,83*
€ 84,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.