Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Pilotjacke HASSO Gr.M fluoresz.gelb/marine SAFESTYLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1666517
Hersteller:
     Safestyle
Herst.-Nr.:
     23542-1
EAN/GTIN:
     4025888207125
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
EN ISO 20471 Kl. 3 (Weste separat Klasse 2), EN 343 Kl 3/1, EN ISO 13688 · Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, PU-beschichtet · Wassersäule: 2.000 mm · Wattierung: 100% Polyester · Futter: 100% Polyester · Material ist wind- und wasserdicht · Nähte geschweißt · Ärmel abnehmbar (separat als Weste zu tragen) · Kapuze im Kragen integriert · fleecegefütterter Kragen · Strickbund am Saum · mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss · 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss, 2 Brusttaschen mit Patten, rechte Seite mit aufgesetzter Stift- und Handytasche, 2 Seitentaschen, 1 Innentasche im Futter Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1,25 kg · Eigenschaften: viele Taschen und Funktionen · Warengruppennummer: 365
Weitere Informationen:
Farbe:
fluoreszierend gelb/marine
Größe:
M
Marke:
SAFESTYLE
Material:
100% Polyester Oxford mit Polyurethan-Beschichtung
Norm:
EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste separat Klasse 2), EN 343 Klass
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,15*
€ 28,86*
4 Tage
37
1
€ 5,99*
ab € 22,25*
€ 29,20*
2 Tage
30
1
€ 5,45*
ab € 22,35*
€ 29,23*
7 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 21,81*
€ 29,30*
Lager 4757
27
1
€ 4,95*
ab € 34,10*
€ 43,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.