| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1666516 Herst.-Nr.: 23542-2 EAN/GTIN: 4025888207132 |
| |
|
| | |
| EN ISO 20471 Kl. 3 (Weste separat Klasse 2), EN 343 Kl 3/1, EN ISO 13688 · Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, PU-beschichtet · Wassersäule: 2.000 mm · Wattierung: 100% Polyester · Futter: 100% Polyester · Material ist wind- und wasserdicht · Nähte geschweißt · Ärmel abnehmbar (separat als Weste zu tragen) · Kapuze im Kragen integriert · fleecegefütterter Kragen · Strickbund am Saum · mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss · 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss, 2 Brusttaschen mit Patten, rechte Seite mit aufgesetzter Stift- und Handytasche, 2 Seitentaschen, 1 Innentasche im Futter Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1,25 kg · Eigenschaften: viele Taschen und Funktionen · Warengruppennummer: 365 Weitere Informationen: | | Farbe: | fluoreszierend gelb/marine | Größe: | L | Marke: | SAFESTYLE | Material: | 100% Polyester Oxford mit Polyurethan-Beschichtung | Norm: | EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste separat Klasse 2), EN 343 Klass | PSA-Kategorie: | II | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, warnschutzjacke gelb blau, kälteschutzjacke, Jacken, Warnschutz-Jacke, Warnschutzjacken |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,23* | € 29,57* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,72* | € 29,70* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,93* | € 32,84* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 24,14* | € 32,99* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 33,89* | € 44,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|