| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1663554 Herst.-Nr.: 19079-511-17010-82C56 EAN/GTIN: 5711074796212 |
| |
|
| | |
| Fluoreszierend mit Reflexen. Mit wasserabweisendem Finish. Zweifarbig. Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und guter Strapazierfähigkeit. Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Verdeckter Knopfverschluss. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen · verstärkt. Verdeckte Hammerschlaufe auf der rechten Seite. Vorbereitet für Hängetaschen 19450-126 · die mit Knöpfen befestigt werden. Zollstocktasche mit Kevlar®-Verstärkungen. Taschen mit Patte vorne am Oberschenkel. Knietaschen aus super strapazierfähigem CORDURA® (1000 D) · höhenregulierbar. Einfache · individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe. Schenkeltasche mit gefütterter Handy-Tasche · verdecktem Druckknopfverschluss und integriertem ID-Kartenhalter. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Senkrechter Reißverschluss für Belüftung am Oberschenkel hinten. Mit Druckeffekten. Die Schrittlänge kann um 3 cm verlängert werden · indem die rote Naht innen am Beinabschluss getrennt wird. Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00418-100 · 00718-100 · 50451-916 oder 20118-915. Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404. ULTIMATE STRETCH · wasserabweisend · für Industriewäsche geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 275g/m²· Geschlecht: Herren· Schrittlänge: 82 cm / 32 inch· Taillenumfang: 103 cm / 40,5 inch Weitere Informationen: | | Farbe: | hi-vis gelb/schwarzblau | Größe: | 82C56 | Marke: | MASCOT | Material: | 88% Polyester/12% Elastolefin | Kollektion: | MASCOT® Accelerate Safe | Norm: | OEKO-TEX® STANDARD 100, EN ISO 20471 - Klasse 2, Hi-Vis Gruppe Y, ProWash® | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, mascot arbeitshose gelb, mascot arbeitshose, arbeitshose gelb, Warnschutzhosen, Warnschutz-Hose, Warnschutzbekleidung, 8001325411 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 94,47* | € 125,34* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,04* | € 126,19* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 106,76* | € 134,89* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,57* | € 135,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|