Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzhose Nr.19079 Gr.82C46 Hi-vis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzhose Nr.19079 Gr.82C46 Hi-vis
Warnschutzhose Nr.19079 Gr.82C46 Hi-vis
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1663549
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19079-511-17010-82C46
EAN/GTIN:
     5711074796137
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Fluoreszierend mit Reflexen. Mit wasserabweisendem Finish. Zweifarbig. Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und guter Strapazierfähigkeit. Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Verdeckter Knopfverschluss. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen · verstärkt. Verdeckte Hammerschlaufe auf der rechten Seite. Vorbereitet für Hängetaschen 19450-126 · die mit Knöpfen befestigt werden. Zollstocktasche mit Kevlar®-Verstärkungen. Taschen mit Patte vorne am Oberschenkel. Knietaschen aus super strapazierfähigem CORDURA® (1000 D) · höhenregulierbar. Einfache · individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe. Schenkeltasche mit gefütterter Handy-Tasche · verdecktem Druckknopfverschluss und integriertem ID-Kartenhalter. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Senkrechter Reißverschluss für Belüftung am Oberschenkel hinten. Mit Druckeffekten. Die Schrittlänge kann um 3 cm verlängert werden · indem die rote Naht innen am Beinabschluss getrennt wird. Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00418-100 · 00718-100 · 50451-916 oder 20118-915. Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404. ULTIMATE STRETCH · wasserabweisend · für Industriewäsche geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 275g/m²· Geschlecht: Herren· Schrittlänge: 82 cm / 32 inch· Taillenumfang: 78 cm / 30,5 inch
Weitere Informationen:
Farbe:
hi-vis gelb/schwarzblau
Größe:
82C46
Marke:
MASCOT
Material:
88% Polyester/12% Elastolefin
Kollektion:
MASCOT® Accelerate Safe
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100, EN ISO 20471 - Klasse 2, Hi-Vis Gruppe Y, ProWash®
PSA-Kategorie:
II
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1
€ 4,95*
ab € 94,47*
€ 128,52*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,78*
€ 128,90*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 106,70*
€ 135,12*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,99*
€ 135,39*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,52*
€ 152,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,13*
€ 147,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,40*
€ 123,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,47*
€ 112,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.