Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prismenfräser DIN 847 D.50mm 60Grad HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prismenfräser DIN 847 D.50mm 60Grad HSS
Prismenfräser DIN 847 D.50mm 60Grad HSS
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1663413
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     330300560100
EAN/GTIN:
     9002740735892
Suchbegriffe:
Prismenfräser
Spitzkerbfräser
prismenfräser 60°
prismenfräser
HSS · DIN 847 · zum Fräsen von prismatischen Nuten und Führungen in Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen · rechtsschneidendWeitere technische Eigenschaften:· Fräserwinkel: 60°· Norm: DIN 847· Schneidstoff: HSS· Nenn-Ø d1: 50mm
Weitere Informationen:
Winkel:
60 °
Breite b:
10 mm
Bohrungs-Ø d2:
16 mm
Schneidenanzahl:
18
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
50 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: prismenfräser ø 50, Bohrungsfräser, Fräswerkzeug, HSS, Fräser, 4117802069
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,98*
€ 86,00*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 69,21*
€ 86,36*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,24*
€ 86,66*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,31*
€ 92,84*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.