Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prismenfräser DIN 847 D.50mm 60Grad HSS Z.18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4117802069
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0330300560100
EAN/GTIN:
     9002740735892
Suchbegriffe:
Prismenfräser
Spitzkerbfräser
prismenfräser 60°
prismenfräser
HSS · DIN 847 · zum Fräsen von prismatischen Nuten und Führungen in Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen · rechtsschneidendWeitere technische Eigenschaften:· Fräserwinkel: 60°· Norm: DIN 847· Schneidstoff: HSS· Nenn-Ø d1: 50mm
Weitere Informationen:
Winkel:
60 °
Werkstoffeignung NE-Metalle:
bedingt geeignet
Marke:
MAYKESTAG
Breite b:
10 mm
Bohrungs-Ø d2:
16 mm
Schneidenanzahl:
18
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
50 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: prismenfräser ø 50, Bohrungsfräser, Fräser, Fräswerkzeug, HSS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,36*
€ 86,51*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 69,48*
€ 86,89*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,76*
€ 87,21*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,56*
€ 93,04*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.