Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-T-Shirt STEVEN Gr.XXL gelb SAFESTYLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1662525
Hersteller:
     Safestyle
Herst.-Nr.:
     22697-4
EAN/GTIN:
     4025888211146
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
T-Shirt UV
EN ISO 20471 Kl. 2, EN ISO 13688 · 75% Polyester / 25% Baumwolle (Interlock), ca. 185 g/m² · besonders trageangenehm, dabei atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend · Halsbündchen farblich auf das Reflexmaterial abgestimmt · Rundhalsausschnitt · UV Schutz für die Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+ Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 185g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe:
XXL
Marke:
SAFESTYLE
Material:
75% Polyester / 25% Baumwolle
Norm:
EN ISO 20471 Klasse 2, EN 13758-2, EN ISO 13688
für wen?:
Herren
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz t-shirt gelb, warnschutz t-shirt, Warnschutz T-Shirts, Warnschutzbekleidung
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 7,29*
€ 10,29*
2 Tage
29
1
€ 5,45*
ab € 7,40*
€ 10,34*
2 Tage
29
8
Frei Haus
ab € 7,37*
€ 10,50*
1
€ 5,90*
ab € 7,32*
€ 10,70*
Lager 4757
26
1
€ 5,49*
ab € 11,42*
€ 15,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.