Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkarre H.1150mm Schaufel-L250xB320m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stapelkarre H.1150mm Schaufel-L250xB320m
Stapelkarre H.1150mm Schaufel-L250xB320m
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-166181
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448481706
Suchbegriffe:
Gleitkufenkarre
Kufenkarre
Kistenkarre
Sackkarre
stabile, geschweißte Stahlrohrkonstruktion · Stahlblechschaufel · Radschutz und Sicherheitsgriffe · pulverbeschichtet taubenblau, RAL 5014 · verschraubte Radbefestigung, einfacher Radwechsel · Passendes Ersatzrad siehe Art.-Nr. 9000 443 560Weitere technische Eigenschaften:· Radbreite: 85mm· Gesamtbreite: 570mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Höhe:
1150 mm
Gewicht:
11 kg
Bereifung:
Luft
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schaufellänge:
250 mm
Rad-Ø:
260 mm
Farbe:
taubenblau, RAL 5014
Schaufelbreite:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, kistenkarre luftbereifung, kistenkarre, sackkarre bis 200kg, Karre, Transportkarre, Stapelkarren, 9000443139
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
55
€ 4,95*
ab € 78,89*
€ 105,87*
1 Tag
19
€ 52,95*
ab € 85,67*
€ 106,37*
5 Tage
54
€ 8,90*
ab € 113,4303*
€ 139,6903*
Frei Haus
ab € 112,69*
€ 140,61*
5 Tage
53
€ 6,90*
ab € 75,46*
€ 152,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,87*
€ 125,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,76*
€ 121,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,55*
€ 106,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
70100
ab € 10,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.