Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftrad 70100 D.260mm Trgf.200kg Ersatzrad Block 2 PR Gleitlager FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-9000443560
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     70100
EAN/GTIN:
     4017976640921
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
schwarzer Luftreifen auf Kunststoff-Felge · Naben mit Gleitlager Weitere technische Eigenschaften: · Farbe Rolle: rot/schwarz · Lagerart: Gleitlager · Luftdruck: 2,5bar · Material Gehäuse: Kunststoff
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
260 mm
Radbreite:
85 mm
Nabenlänge:
75 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Material Rolle:
Luftbereifung
Ausführung:
Ersatzrad
Profilart:
Block 2 PR
Achs-Ø:
25 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: luftbereiftes Rad, Pannensichere Räder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 10,59*
€ 14,44*
2 Tage
22
1
€ 5,50*
ab € 10,69*
€ 14,51*
2 Tage
22
6
Frei Haus
ab € 10,77*
€ 14,97*
4 Tage
14
1
€ 5,59*
ab € 11,59*
€ 15,64*
Lager 1319
22
1
€ 4,95*
ab € 14,78*
€ 20,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.