Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkarre H.1150mm Schaufel-L250xB320mm Luft-Bereifung Trgf.200kg blau PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-9000443139
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000443139
EAN/GTIN:
     4015448481706
Suchbegriffe:
Gleitkufenkarre
Kufenkarre
Kistenkarre
Sackkarre

Stapelkarre H.1150mm Schaufel-L250xB320mm Luft-Bereifung Trgf.200kg blau PROMAT

stabile, geschweißte Stahlrohrkonstruktion · Stahlblechschaufel · Radschutz und Sicherheitsgriffe · pulverbeschichtet taubenblau, RAL 5014 · verschraubte Radbefestigung, einfacher Radwechsel · passendes Ersatzrad siehe Art.-Nr. 9000 443 560 Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 85mm · Gesamtbreite: 570mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Höhe:
1150 mm
Gewicht:
11 kg
Bereifung:
Luft
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schaufellänge:
250 mm
Rad-Ø:
260 mm
Farbe:
taubenblau, RAL 5014
Schaufelbreite:
320 mm
Marke:
PROMAT
Material:
Stahlrohr
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, stahlrohrkarre luftbereifung, kistenkarre, Karre, Stapelkarren, Transportkarre
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,5173*
€ 139,8456
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,05*
€ 133,3395
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,54*
€ 124,4026
pro Stück
ab 8 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
70100
ab € 10,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.