Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeteppichband 342 L.25m B.38mm weiß


Menge:  Box  
Produktinformationen
Gewebeteppichband 342 L.25m B.38mm weiß
Gewebeteppichband 342 L.25m B.38mm weiß
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1661376
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     342-21
EAN/GTIN:
     4013142342217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
gutes Standardteppichband für die Permanentverklebung von Bodenbelägen · doppelseitig klebendes, widerstandsfähiges Gewebeband · gute Klebkraft und Reißfestigkeit · für die professionelle Permanentverklebung von Teppichen, Teppichfliesen etc. · sehr schnelle und sichere Verarbeitung möglich · von Hand einreißbarWeitere technische Eigenschaften:· Temperaturbereich: bis +70°C· Trägerart: Zellwollgewebe· Gesamtdicke: 0,22mm· Reißkraft: 28 N/10 mmkg· Klebkraft: 11 N/10mm
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Länge:
25 m
Farbe:
weiß
Marke:
KIP
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, gewebeband 38mmx25m, gewebe band, gewebe-band kip, Doppelseitige Klebebänder, Kip, Klebeband, Klebeband doppelseitig, Teppichklebebänder, Kip 342, Montageband, 4000353035
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 137,76012*
€ 170,61012*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,58008*
€ 298,21032*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 298,21032*
€ 354,87028
pro Box
ab 2 Boxen
€ 282,97008*
€ 336,7344
pro Box
ab 5 Boxen
€ 255,41028*
€ 303,93823
pro Box
ab 10 Boxen
€ 244,39032*
€ 290,82448
pro Box
ab 20 Boxen
€ 236,66004*
€ 281,62545
pro Box
ab 500 Boxen
€ 222,58008*
€ 264,8703
pro Box
1 Box enthält 36 Rollen (ab € 6,18278* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
342-22
ab € 5,05*
Ähnlich
Kip
341-21
ab € 2,32*
Ähnlich
Kip
341-22
ab € 3,12*
Ähnlich
Kip
341-32
ab € 6,35*
Ähnlich
Kip
342-12
ab € 79,16004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.