Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitärkreuzschlüssel 220x220mm 10-fach-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanitärkreuzschlüssel 220x220mm 10-fach-
Sanitärkreuzschlüssel 220x220mm 10-fach-
Artikel-Nr.:
     4757-1661333
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448882244
Suchbegriffe:
Heizkörper-Entlüftungsschlüssel
Heizungsentlüftungsschlüssel
Luftventilschlüssel
Sanitärkreuzschlüssel
Spezialschlüssel für die Sanitärtechnik · zum Ein- und Ausbau von Hahnverlängerungen, Heizkörperventilen, sowie Rücklaufverschraubungen 3/8" / 1/2"" / 3/4"" / 1""Weitere technische Eigenschaften:· Innengewinde: M6-M8-M10-M12· Material: Cr-Mo-Stahl Nickel-Finish· Außensechskant: 3/8?, 1/2?, 3/4?, 1?· Schlüsselweiten: 10-12-17-22mm"
Weitere Suchbegriffe: heizkörper entlüftungsschlüssel, Sanitärschlüssel, Schlüssel, 4000812554
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
280
1
€ 4,95*
ab € 16,46*
€ 23,83*
3 Tage
210
1
€ 5,99*
ab € 17,14*
€ 23,94*
1 Tag
280
1
€ 5,50*
ab € 17,32*
€ 24,06*
1 Tag
196
1
€ 5,59*
ab € 17,47*
€ 24,26*
1 Tag
280
3
Frei Haus
ab € 17,37*
€ 25,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rothenberger
351043
ab € 29,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.