Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitärkreuzschlüssel 220x220mm 10-fach-Funktion PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000812554
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000812554
EAN/GTIN:
     4015448882244
Suchbegriffe:
Heizkörper-Entlüftungsschlüssel
Heizungsentlüftungsschlüssel
Luftventilschlüssel
Sanitärkreuzschlüssel
Spezialschlüssel für die Sanitärtechnik · zum Ein- und Ausbau von Hahnverlängerungen, Heizkörperventilen, sowie Rücklaufverschraubungen 3/8" / 1/2" / 3/4" / 1"Weitere technische Eigenschaften:· Innengewinde: M6-M8-M10-M12· Material: Cr-Mo-Stahl Nickel-Finish· Außensechskant: 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″· Schlüsselweiten: 10-12-17-22mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
10-fach-Funktion
Abmessung:
220 x 220 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: heizkörper entlüftungsschlüssel, Sanitärschlüssel, Schlüssel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
284
1
€ 4,95*
ab € 16,34*
€ 23,67*
Lager 1690
213
1
€ 5,99*
ab € 17,05*
€ 23,76*
2 Tage
284
1
€ 5,50*
ab € 17,40*
€ 24,03*
4 Tage
171
1
€ 5,59*
ab € 17,61*
€ 24,20*
2 Tage
284
3
Frei Haus
ab € 17,36*
€ 25,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 7 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rothenberger
351043
ab € 29,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.